• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Bunda InnovatiQ, černá / antracitová, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091203 M
Sleva
1 500,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávů cm Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Černá Grafitová černá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Řada InnovatiQ
Označení výrobce Jacke InnovatiQ
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 295 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Strojové praní
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Funkce zipu Jedním způsobem
Zakrytá závěsová lišta, Zip ne
Mezinárodní velikost, Unisex M
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Druk; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety na rukávech; Prodloužená záda; S reflexním materiálem
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091203 M
EAN / GTIN 4053813425153
Číslo výrobce 1230 5370-9997-M
Výrobce/odpovědná osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Popis

Provedení:

Pracovní oděvy Kübler InnovatiQ přesvědčí především přiléhavými oděvy, které díky kontrastním prvkům na bundě a kalhotách působí velmi moderně. Díky vetkaným reflexním prvkům na ramenou, pažích a kolenou zaručují dodatečnou bezpečnost a rychlou rozpoznatelnost.

Bunda má tvarované a prodloužitelné rukávy, které nabízí lepší volnost pohybu.
  • Náprsní kapsy se zipem.
  • Boční kapsy na druk.
  • Vnitřní kapsa.
  • Přední zip s ochranou brady.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.
Bunda v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod č. 091204.