{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | Pulsschlag | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Nastavitelné nosiče | ano | |
| Mezinárodní velikost, pánské | S | |
| Velikost DE | 94 | |
| Velikost FR | 40L | |
| Velikost IT | 40L | |
| Velikost ES | 40L | |
| Velikost UK | 32L | |
| Velikost NL | 94 | |
| Velikost US | 32/34 | |
| Položka | Vzadu; pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 1 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Sušit | Šetrné sušení v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<200°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Druh produktu | Kalhoty s laclem | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Druk | |
| Vlastnosti | Reflexní; Zesílená kolena | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN 14404 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091172 94 | |
| EAN / GTIN | 4053813267777 | |
| Číslo výrobce | 3324 5353-4897-94 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |