{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | Pulsschlag | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Položka | Vzadu | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 98 | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Größe FR | 42L | |
| Größe IT | 42L | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Größe ES | 42L | |
| Größe UK | 34L | |
| Größe NL | 98 | |
| Größe US | 34/34 | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Knoflík | |
| Vlastnosti | Reflexní; Zesílená kolena | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | 091161 98 | |
| EAN / GTIN | 4053813024714 | |
| Číslo výrobce | 2424 5353-4699-98 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |