Kalhoty s laclem BODYFORCE, tmavě modrá / antracitová, Konfekční velikost DE: 58

Artiklové číslo: 091135 58
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Běžné praní 60 °C
Řada BODYFORCE
Označení výrobce Latzhose BODYFORCE
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Položka Vlevo; pravý
Druh produktu Kalhoty s laclem
Größe DE 58
Barva Modrá; Šedá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 260 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Běžné praní
Pohlaví pánské
S kapsami ano
Vlastnosti Reflexní
Norma EN 14404

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091135 58
EAN / GTIN 4053813735054
Číslo výrobce 3125 5302-4897-58
Výrobce/odpovědná osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Popis

Provedení:

KÜBLER BODYFORCE nabízí díky svému mistrovskému designu pracovní oděvy nové úrovně. Tato produktová řada je dynamická a markantní, s výraznými hranami a charakteristickými liniemi a sjednocuje pokrokové technologie tkanin s kvalitními materiály a inovativními reflexními a střečovými funkcemi.
Montérky s laclem
  • Elastické šle z nárazuvzdorného a vysokým teplotám odolného plastu.
  • Certifikováno dle EN 14404 společně s kolenní výztuhou č. 091848.
  • Reflexní prvky.
  • Vpravo: Dvojitá kapsa na metr se zesílením CORDURA® a nasazenou kapsou na tužky.
  • Vlevo: Kapsa na stehně s klopou a drukem s dodatečně nasazenou kapsou na smartphone.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Montérky s laclem v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod 091134.