{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | BODYFORCE | |
| Označení výrobce | BODYFORCE | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Nastavitelné nosiče | ano | |
| Velikost DE | 52 | |
| Položka | Vlevo; pravý | |
| Počet kapes, pravý | 2 ks | |
| Počet kapes, Vlevo | 2 ks | |
| Druh produktu | Kalhoty s laclem | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Druk | |
| Vlastnosti | Reflexní | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091133 52 | |
| EAN / GTIN | 4053813496023 | |
| Číslo výrobce | 3125 5302-9799-52 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |