{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7016
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá
|
|
| Podíl tkaniny, Bavlna |
35 %
|
|
| Podíl tkaniny, Polyester |
65 %
|
|
| Teplota, Běžné praní |
60 °C
|
|
| Řada |
BODYFORCE
|
|
| Označení výrobce |
BODYFORCE
|
|
| Třída jakosti |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Položka |
Vlevo; pravý
|
|
| Druh produktu |
Pracovní kalhoty do pasu
|
|
| Größe DE |
110
|
|
| Barva |
Modrá; Šedá
|
|
| Složení tkaniny |
Bavlna; Polyester
|
|
| Hustota tkaniny |
260 g/m2
|
|
| Proces mytí |
Průmyslové praní; Běžné praní
|
|
| Pohlaví |
pánské
|
|
| S kapsami |
ano
|
|
| Uzávěr |
Stahování na gumu
|
|
| Vlastnosti |
Reflexní
|
|
| Norma |
EN 14404
|
| Katalogové číslo | 091125 110 | |
| EAN / GTIN | 4053813733210 | |
| Číslo výrobce | 2225 5302-4897-110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |