{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | QUALITY DRESS | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 100% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Oděv standard | UV standard 801 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit při nízkých teplotách. | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Označení výrobce | Quality Dress | |
Barva | světle šedá | |
Velikost UK | 36L | |
Velikost US | 36/35 | |
Velikost ES | 44L | |
Velikost NL | 102 | |
Konfekční velikost DE | 102 | |
Velikost FR | 44L | |
Velikost IT | 44L | |
Zapínání bundy | Zapínání na knoflíky | |
Krycí lem zapínání | ano | |
Raglánové zakončení | Manžeta rukávu s knoflíkem | |
Zakončení bundy | Manžeta pasu bez gumy | |
Počet náprsních kapes s patkou a suchým zipem | 2 | |
Počet vnitřních náprsních kapes | 1 | |
Počet postranních kapes | 2 | |
Postranní kapsy | zesílené | |
Umístění kapsy na mobilní telefon | pravý | |
Druh produktu | Pracovní bunda |
Katalogové číslo | 091112 102 | |
Číslo výrobce | 1637 1314 95, GR.102 |