{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | QUALITY DRESS | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 100% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 285 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | UV-Standard 801 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Référence fabricant | Quality Dress | |
Couleur | gris clair | |
Taille UK | 36L | |
Taille US | 36/35 | |
Taille ES | 44L | |
Taille NL | 102 | |
Taille de confection DE | 102 | |
Taille FR | 44L | |
Taille IT | 44L | |
Fermeture de veste | Fermeture à bouton | |
Fermeture cachée | oui | |
Bas des manches | Poignet à bouton | |
Bande de taille | Taille non élastiquée | |
Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif | 2 | |
Nombre de poches poitrine intérieures | 1 | |
Nombre de poches latérales | 2 | |
Poches latérales | renforcé | |
Emplacement pour poche pour téléphone portable | droite | |
Type de produit | Vestes de travail |
Référence article | 091112 102 | |
Réf. fabricant | 1637 1314 95, GR.102 |