{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 32 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 64 % | |
| Podíl tkaniny, Elastolefin | 4 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | Service | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Velikost DE | 54 | |
| Položka | Vzadu; pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Elastolefin; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 220 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Druh produktu | Krátké kalhoty | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Vlastnosti | Prodyšné; antistatické |
| Katalogové číslo | 091053 54 | |
| EAN / GTIN | 4067263516873 | |
| Číslo výrobce | 091053 54 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |