{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 94 % | |
| Podíl tkaniny, Elastan | 6 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Typ aplikace | Active | |
| Položka | Vzadu; Vlevo; pravý; Vpředu | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 44 | |
| Složení tkaniny | Elastan; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Vlastnosti | Reflexní; Zesílená kolena |
| Katalogové číslo | 090635 44 | |
| EAN / GTIN | 4067263559122 | |
| Číslo výrobce | 090635 44 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |