• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Bunda z česaného materiálu, tmavá námořnická modrá, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 090618 L
Sleva
2 005,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Běžné praní 40 °C
Barva modrá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 350 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Mezinárodní velikost, Unisex L
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Otvor pro palec na rukávu; Prodloužená záda; Stojáček; s podšívkou
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090618 L
EAN / GTIN 7330509753514
Číslo výrobce 472929558600L
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Příjemně měkká a hřejivá bunda Sweat z česaného materiálu a fleecovou vnitřní podšívkou. S vysokým límcem, klopou proti větru a extra dlouhým zadním dílem pro větší pohodlí.
  • Postranní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsa.
  • Jednostranný plastový zip.
  • Elastické rukávové manžety s otvorem pro palce.