• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Alternativa k tomuto produktu:

Pletená bunda, tmavošedá / černá / červená, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 090605 L
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

HOLEX V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HOLEX

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Workwear
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 270 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva tmavošedá / černá / červená
Velikost Unisex L
Druh produktu Pletená bunda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090605 L
EAN / GTIN 4062406286392
Číslo výrobce 090605 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Funkční pletená bunda s softshellovými prvky na ramenou a po stranách pro optimální volnost pohybu. Reflexní pruhy na hrudi a na zádech zajistí lepší viditelnost.
  • Odolný jednostranný přední zip.
  • Jedna náprsní kapsa a 2 postranní kapsy se zipem.
  • Okraje rukávů na gumu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku