Nastavení pro vnější mikrometry 400 mm

Artiklové číslo: 0898116
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Měrka spárová s mikrometrem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0898116
EAN / GTIN 4029713225490
Číslo výrobce 0898116
L-číslo L40510 699
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Tyč
  • Speciální ocel, stáří
  • Kalené měřicí plochy
  • Toleranční zóna js2
  • Tepelně izolovaná
  • Paralelní závitové měřicí plochy

Popis:

Nastavovací měřidlo pro vnější mikrometry, tyčové provedení. Vyrobeno ze speciální oceli. Měřicí plochy jsou kalené a rovinně rovnoběžné. S tepelnou ochranou rukou. Pole tolerance JS2. Průměr 10,0 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 400
  • Měření průměru povrchu: 10 mm