Utěrky WypAll® X80 Velká role, Typ: W

Artiklové číslo: 089289 W
Cena za 1 ks (CZK 10,16 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Utěrky X80 - velká role
Vhodnost pro čištění ano
Útržky 455
Vrstvy 1
Šířka 315 mm
Délka 340 mm
Barva bílá
Vhodné pro držák / dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Číslo výrobce 8377
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

WypAll® X80 byl navržen speciálně pro náročné vytírání drsných povrchů, zejména tam, kde jsou kritickými požadavky odolnost proti přetržení a objem. Utěrky WypAll® X80 se netrhají a trvale si zachovávají svou kvalitu a velikost. Na 70 % uživatelů zapůsobila trvanlivost utěrek natolik, že jim dalo třikrát více uživatelů přednost před hadry. Jako přední dodavatel na trhu a číslo jedna v oblasti odolnosti proti přetržení vám chceme pomoci zvýšit produktivitu a efektivitu a zároveň snížit množství odpadu tím, že vám nabídneme čisté a spolehlivé utěrky s delší použitelností. Pokročilá technologie Hydroknit™ zajišťuje, že každá utěrka je pevná, odolná, vysoce savá a netrhá se. Ideální pro použití v průmyslové výrobě.
  • Každá velká role utěrek WypAll® X80 Power Clean™ obsahuje 455 bílých 1vrstvých průmyslových čisticích utěrek.
  • Rozměry každé utěrky jsou 340 mm (D) × 315 mm (Š).
  • Savé utěrky jsou ideální pro použití v průmyslové výrobě při otírání namáhaných drsných povrchů. Opakovaně použitelné čisticí utěrky WypAll® X80 Power Clean™ preferuje 3x více uživatelů než použití hadrů nebo vypraných utěrek.
  • Odolné čisticí utěrky jsou dodávány na velkokapacitní roli a jsou certifikovány pro kontakt s potravinami. Můžete je kombinovat s celou řadou zásobníků na utěrky Kimberly-Clark Professional™.

Velké role pro náročné čištění, jako je absorpce olejů a tuků.