Čisticí utěrky WypAll® X70 Velká role, Typ: W

Artiklové číslo: 089287 W
Sleva
4 648,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 3,90 / 1 Abrisse)
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
283 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Čisticí utěrky X70
Útržky 820
Šířka 315 mm
Délka 340 mm
Vhodné pro držák / dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089287 W
EAN / GTIN 036000416008
Číslo výrobce 8348
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Sortiment WypAll® X70 byl speciálně navržen pro lehké a středně těžké vytírání, zejména tam, kde je důležitá savost. Utěrky WypAll® absorbují olej a vodu třikrát rychleji než vyprané čisticí utěrky. WypAll® x70 zůstává odolný proti roztržení a zachovává si svůj tvar i v mokrém stavu. Jako přední dodavatel na trhu v oblasti savosti chce společnost WypAll® pomoci zvýšit produktivitu a efektivitu a zároveň snížit množství odpadu pomocí čisticích utěrek WypAll® tím, že vám nabídneme čisté a opakovaně použitelné čisticí utěrky, na které se můžete kdykoli spolehnout. Díky technologii Hydroplett™ jsou čisticí utěrky WypAll® lehké a rychle absorbují kapaliny – pro menší množství zbytků a univerzální čištění při různých úkolech, takže povrchy jsou rychle připraveny k opětovnému použití. Ideální pro použití jako čisticí hadry. Dodává se v silné roli stíracích utěrek – při použití v kombinaci s mobilním odvíječem rolí budete vždy dostatečně zásobeni.
  • Velká role utěrek WypAll® X70 Power Clean™ obsahuje 820 bílých 1vrstvých utěrek.
  • Rozměry jednotlivých utěrek: 340 mm (délka) × 315 mm (šířka).
  • Role WypAll® X70 Power Clean™ velikosti jumbo s opakovaně použitelnými utěrkami, které zůstávají stabilní i za mokra, takže vaše povrchy jsou okamžitě připraveny k použití.
  • Certifikované hygienické utěrky pro kontakt s potravinami.
  • Čisticí utěrky Kimberley-Clark™ lze kombinovat se zásobníky utěrek Kimberley-Clark Professional™.