Provedení:
Sortiment WypAll® X60 byl speciálně navržen
pro lehčí čištění, zejména tam, kde je důležitá savost. Díky pokročilé
technologii Hydroknit™ jsou tyto čisticí utěrky s dlouhou životností lehké a zároveň savé – pro méně zbytků a všestranné čištění při široké škále úkolů. Absorpční čisticí utěrky jsou ideální pro
použití jako průmyslové čisticí utěrky a pro
čištění nečistot způsobených lehkými oleji, lepidly a usazeninami. Jsou vhodné i na čištění skla a povrchů s vysokým leskem.
Čisticí utěrky WypAll® X60 Multi-Task lze používat s čisticími nebo dezinfekčními prostředky. Tyto
opakovaně použitelné utěrky byly testovány na kompatibilitu při čištění nástřikem a vytíráním ve spojení s kyselinou peroxyoctovou, peroxidem vodíku, bělicími prostředky (chlornanem sodným) a kvartérními amoniovými sloučeninami (quat).
Kompatibilita při čištění nástřikem a vytírání zajišťuje, že vaši zaměstnanci mohou před a po použití čistit své vlastní pracovní plochy, vozidla, psací stoly, sedací soupravy a kuchyňské prostory. Při použití čisticích utěrek WypAll® X60 Multi-Task pro čištění postřikem a stíráním mohou pracovníci ve výrobních provozech vyčistit a dezinfikovat svůj pracovní prostor před předáním práce další směně.
- Velká role WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task se 650 bílými, 1vrstvými superabsorpčními utěrkami.
- Čisticí utěrky WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task jsou kompatibilní s dávkovači ručníků Kimberley-Clark Professional™.
- Rozměry jednotlivých utěrek: 385 mm (délka) × 415 mm (šířka).
- Extrémně univerzální, vysoce savá čisticí utěrka pro lehké a univerzální použití v průmyslové výrobě.
Lehké až středně těžké jednorázové a opakovaně použitelné utěrky, dodávané ve velkých rolích pro univerzální čištění.
Velké role
pro náročné čištění, jako je absorpce olejů a tuků.