Utěrky WypAll® L40 Velká role, Typ: W

Artiklové číslo: 089283 W
Cena za 1 ks (CZK 6,95 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce L40
Vhodnost pro čištění ano
Útržky 750
Vrstvy 1
⌀ pouzder 6 cm
Šířka 315 mm
Délka 310 mm
Barva bílá
Vlhké ne
Vhodné pro držák / dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Číslo výrobce 7452
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Utěrky WypAll® L40 Power Clean™ jsou dokonalou kombinací užitné hodnoty a univerzálního využití pro každodenní čištění. U těchto bílých 1vrstvých čisticích utěrek je využívána technologie DRC s vícevrstvým materiálem, takže jsou silné, mají silnou vrstvu a jsou velmi savé. Jednorázové utěrky rychle čistí, aniž by se přitom rozpadaly, takže práce není náročná na spotřebu utěrek a dochází ke snížení nákladů. Tyto savé utěrky jsou dokonale vhodné pro práci v průmyslového prostředí, jako je čištění, čištění pásových dopravníků a vytírání většího množství vylitých kapalin, ale i pro práci ve zdravotnictví jako hygienické utěrky pro čištění obličeje a rukou pacientů.
Čisticí utěrky WypAll® L40 Power Clean™ mají hodnotu, kterou očekáváme od jednorázových utěrek, a jsou mimořádně odolné proti roztržení a savé. K vyčištěn tedy stačí několik málo utěrek, takže ušetříte náklady. Utěrky řady WypAll® L40 Power Clean™ jsou volbou číslo jedna pro průmysl, když očekáváte dobrý poměr ceny a výkonu, aniž byste se museli vzdát kvality. Tyto utěrky WypAll® L40 Power Clean™ můžete jednorázově využívat s čisticími nebo dezinfekčními prostředky.

Popis:

  • Každá velká role utěrek WypAll® L40 Power Clean™ obsahuje 750 bílých, 1 vrstvých jednorázových utěrek.
  • Utěrky WypAll ® L40 Power Clean™ – to je výjimečná pevnost a savost. Řada WypAll ® L40 Power Clean™ je první volbou profesionálů v oboru, kteří si cení dobrého poměru ceny a výkonu, aniž by obětovali kvalitu.
  • U těchto průmyslových utěrek se využívá technologie DRC s vícevrstvým materiálem, takže jsou silné, tlusté a jsou velmi savé.
  • Savé utěrky WypAll ® L40 Power Clean™ čistí povrchy rychle, aniž by se rozpadly. Na práci je třeba menší počet utěrek a náklady klesají.
  • Utěrky jsou dostatečně silné do průmyslové prostředí, ale také dostatečně měkké na utírání rukou a obličeje. Jsou kompatibilní s širokou škálou mobilních nebo montovaných zásobníků na utěrky a ručníky Kimberly-Clark™.