Držák na stěnu Kimberly-Clark® Professional™, Typ: KC

Artiklové číslo: 089265 KC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kimberly-Clark® Professional™ Wandhalter, Typ: KC
Barva modrá
Vlastnosti S odtrhávací hranou; s rukojetí
Druh produktu Držák papírových rolí
Provedení držák na stěnu
Celková hloubka 328 mm
Celková výška 300 mm
Celková šířka 515 mm
Materiál pouzdra ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089265 KC
EAN / GTIN 5027375021930
Číslo výrobce 6146
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Ideální pro použití v rušných potravinářských provozech, kde jsou vyžadovány nejpřísnější hygienické normy, a dostatečně flexibilní pro použití jako nástěnný dávkovač nebo volně stojící přístroj.

Vhodné pro:

Všechny velké role Kimberly-Clark® (Wypall® a Kimtech™).