Kimberly-Clark® Professional™ sieninis laikiklis, Tipas: KC

Prekės Nr.: 089265 KC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kimberly-Clark® Professional™ Wandhalter, Typ: KC
Spalva mėlyna
Savybės su nuplėšiamu kraštu; su rankena
Produkto rūšis popieriaus ritinėlių laikikliai
Modelis sieniniai laikikliai
Bendras gylis 328 mm
Bendras aukštis 300 mm
Bendras plotis 515 mm
Korpuso medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089265 KC
EAN / GTIN 5027375021930
Gamintojo numeris 6146
Gamintojas / atsakingas asmuo Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Germany, www.kimberly-clark.de

Aprašymas

Modelis:

Puikiai tinka naudoti griežtai reglamentuotame maisto sektoriuje, kur reikalaujama laikytis griežčiausių higienos standartų, ir pakankamai lankstu, kad būtų galima naudoti kaip sieninį arba atskirai pastatomą dalytuvą.

Tinka:

Visi Kimberly-Clark® dideli ritiniai (Wypall® ir Kimtech™).