Stírací utěrky Kimtech™ Pure™ Velká role, Typ: K

Artiklové číslo: 089242 K
Cena za 1 ks (CZK 7,65 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Útržky 600
Vrstvy 1
⌀ pouzder 6 cm
Šířka 340 mm
Délka 380 mm
Barva bílá
Vhodné pro držák / dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089242 K
EAN / GTIN 5027375019692
Číslo výrobce 7623
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Čistící utěrky Kimtech™ Pure™ jsou určené pro použití v čistých prostorech třídy ISO 4 a vyšší.
Čistící utěrky Kimtech™ Pure™ jsou vysoce výkonné utěrky určené pro použití v čistých prostorech třídy ISO 4 a vyšší. Jsou ideální k suchému stírání kritických zařízení a povrchů v různých průmyslových odvětvích. Nepouštějí vlákna, mají vysokou savost, jsou proto vhodné pro citlivé použití a jemné povrchy.
  • Rozměry jedné utěrky: 380 mm (délka) × 340 mm (šířka).
  • 1 role se 600 bílými 1vrstvými utěrkami.
  • Ideální pro suché čištění kritických přístrojů a povrchů ve farmaceutickém průmyslu, biotechnologii, výrobě lékařských přístrojů a zpracování potravin.
  • Vhodné pro čisté prostory třídy ISO 4 a vyšší.
  • Kompatibilní s podlahovými nebo nástěnnými zásobníky na utěrky.
  • Nepouštějí vlákna, mají vysokou savost, a jsou proto vhodné pro použití v choulostivých podmínkách na jemné povrchy.