Vnitřní mikrometr z karbidu wolframu 0,01 mm 175 - 200 mm

Artiklové číslo: 0888509
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0888509
EAN / GTIN 4029713208837
Číslo výrobce 0888509
L-číslo L40510 1410

Popis

Provedení:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Průměr měřicích ploch karbidu 6 mm, sférický závit
  • Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s izolací svorek
  • Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s pojistným kroužkem

Popis:

Vnitřní mikrometr, válcové provedení. Odečítací části matně chromované, odečet 0,01 mm. Průměr měřicích konců: 6 mm. Měřicí plochy jsou opatřeny hroty HM. Dodávka včetně upínacího kroužku. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 175–200
  • Mez chyby (mm): 0,007 mm
  • Mez chyby (µm): 7 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4