• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Špachtle nerezová, plastová rukojeť, Šířka: 60mm

Artiklové číslo: 087652 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; Černá
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Špachtle
Materiál ušlechtilá ocel
Tvar Kónické
Nerezavějící čepel ano
Šířka čepele nástroje 60 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087652 60
EAN / GTIN 4003553185268
Číslo výrobce 3185-26
Výrobce/odpovědná osoba maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 Remscheid, Deutschland, www.maurerfreund.com

Popis

Provedení:

Pružný list z korozivzdorné ušlechtilé oceli, plastová násada s měkkou rukojetí.