• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Pleskarska lopatica, nerjavno jeklo, ročaj iz umetne mase, Širina: 60mm

Št. art.: 087652 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; črna
Material, ročaj umetne mase
Vrsta izdelka pleskarska lopatica
Material plemenito jeklo
Oblika konično
List odporen proti rji Da
Širina lista orodja 60 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087652 60
EAN/GTIN 4003553185268
Številka proizvajalca 3185-26
Proizvajalec/odgovorna oseba maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 Remscheid, Deutschland, www.maurerfreund.com

Opis

Izvedba:

Elastični list iz nerjavnega plemenitega jekla, ročaj iz umetne mase z mehkim držalom.