Kryci plachta LDPE, 30 µm 4X12,5 m

Artiklové číslo: 087215 4X12,5
(CZK 6,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 12,5 m
Šířka 4 m
Tloušťka fólie 30 µm
Materiál fólie těžká LDPE fólie
Oblast použití Malířská krycí plachta
Barva transparentní
Schopnost propouštění světla průsvitný
S lepícími / přídržnými pruhy ne
Druh produktu Krycí plachta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087215 4X12,5
EAN / GTIN 4013307479703
Číslo výrobce 96946010-329

Popis

Provedení:

Malířská krycí plachta v odolném provedení proti trhání.
Těžká LDPE fólie, translucentní, tloušťka 30 µm.