{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 12,5 m | |
širina | 4 m | |
Debljina folije | 30 µm | |
Materijal folija | teška LDPE folija | |
Područje primjene | Cerada za ličioce | |
Boja | prozirno | |
Propusnost svjetlosti | prozirno | |
s trakom za lijepljenje/pričvršćivanje | ne | |
Vrsta proizvoda | Pokrovna cerada |
Broj artikla | 087215 4X12,5 | |
EAN / GTIN | 4013307479703 | |
Broj proizvođača | 96946010-329 |