Závitová vložka metrická ISO 60° 0,6 - 0,8 mm

Artiklové číslo: 0870903
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 0870903
EAN / GTIN 4029713265113
Číslo výrobce 0870903
L-číslo L40510 645
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kalené speciální oceli a jemně broušené
  • Každá vložka je vepsána s detaily stoupání
  • V sadě (v -kovadlina + kuželová kovadlina)
  • Rozměry dříku: 3,5 x 13,5 mm

Popis:

Závitové měřící destičky Odměřování boků 60 stupňů 0,6 - 0,8 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Typ závitu: Metrický ISO
  • Rozteč závitů v mm: 0,6 - 0,8 mm