Vázací řetěz 4řadý, Užitná délka: A2m

Artiklové číslo: 086448 A2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Průměr řetězu 13 mm
Délka řetězu nastavitelná ne; ano
Provedení nosnosti Nosnost β = 0° - 45°; Nosnost β = 45° - 60°
Nosnost max. WLL 11 200 kg; 8 000 kg
Počet pramenů 4 ks
Druh produktu Vázací řetěz
Konec lana/smyčky Háček; Oko
Užitná délka 2 m
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086448 A2
EAN / GTIN 4032378142361
Číslo výrobce H413SL2TYP1(VKH-G)
Výrobce/odpovědná osoba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.
Vázací řetězy s možností zkrácení. Délku řetězu je možné zkrátit pomocí zkracovacího háku s vidlicovou hlavou.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.