{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Popsaná část, Plamenná červená | Haken; Ösen | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Kette | |
| Barva | červená; Černá | |
| Průměr řetězu | 8 mm | |
| Délka řetězu nastavitelná | ne | |
| Provedení nosnosti | Nosnost β = 0° - 45°; Nosnost β = 45° - 60° | |
| Nosnost max. WLL | 4 250 kg; 3 000 kg | |
| Počet pramenů | 3 ks | |
| Druh produktu | Vázací řetěz | |
| Konec lana/smyčky | Háček; Oko | |
| Užitná délka | 2 m | |
| Materiál | Ocel |
| Katalogové číslo | 086436 2 | |
| EAN / GTIN | 4032378140855 | |
| Číslo výrobce | H38SL2TYP1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |