{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Color | rojo; negro | |
| Diámetro cadena | 13 mm | |
| Clase de calidad | 8 | |
| Longitud de cadena ajustable | ano | |
| Versión capacidad de carga | Capacidad de carga doble β = 45° − 60° | |
| Capacidad de carga | 5.300 kg | |
| Número de cuerdas | 2 ud. | |
| Tipo de producto | Cadena de elevacion | |
| Extremo de cuerda / bucle | Gancho; Ojo | |
| Longitud útil | 4 m | |
| Material | Acero |
| Katalogové číslo | 086428 A4 | |
| EAN / GTIN | 4032378141814 | |
| Číslo výrobce | H213SL4TYP1(VKH-G) | |
| Výrobce/odpovědná osoba | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |