Vázací řetěz 2řadý, Užitná délka: A2m

Artiklové číslo: 086427 A2
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, červená Signální červená
Popsaná část, Signální červená Endverbindungen; Verbindungselemente; Ösen
Popsaná část, Hluboká černá Kettenglieder
Třída jakosti DGUV
Barva červená; Černá
Průměr řetězu 10 mm
Délka řetězu nastavitelná ano
Provedení nosnosti Nosnost β = 0° - 45°; Nosnost β = 45° - 60°
Nosnost max. WLL 4 250 kg; 3 150 kg
Počet pramenů 2 ks
Druh produktu Vázací řetěz
Konec lana/smyčky Háček; Oko
Užitná délka 2 m
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086427 A2
EAN / GTIN 4032378141746
Číslo výrobce H210SL2TYP1(VKH-G)
Výrobce/odpovědná osoba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.
Vázací řetězy s možností zkrácení. Délku řetězu je možné zkrátit pomocí zkracovacího háku s vidlicovou hlavou.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.