{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená; Černá | |
| Průměr řetězu | 8 mm | |
| Délka řetězu nastavitelná | ano | |
| Provedení nosnosti | Nosnost β = 0° - 45°; Nosnost β = 45° - 60° | |
| Nosnost WLL | 2 800 kg; 2 000 kg | |
| Počet pramenů | 2 ks | |
| Druh produktu | Vázací řetěz | |
| Konec lana/smyčky | Háček; Háček; Oko | |
| Užitná délka | 4 m | |
| Materiál | Ocel |
| Katalogové číslo | 086426 A4 | |
| EAN / GTIN | 2050002048744 | |
| Číslo výrobce | H28SL4TYP1(VKH-G) | |
| Výrobce/odpovědná osoba | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |