Upevňovací popruh 1dílný s ráčnou, Délka: 6m

Artiklové číslo: 086215 6
Cena za 1 ks (CZK 68,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 502 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka popruhu 6 m
Šířka popruhu 35 mm
Předpínací síla při ruční síle (50 daN) 150 daN
Vázací síla (v přímém tahu) LC 1 000 daN
Norma EN12195-2
Typ vázacího popruhu 1 ks
S háčkem ne
Typ ráčny Průmyslová ráčna
Obsah Jeden kus
Druh produktu Upínací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086215 6
EAN / GTIN 4049924500049
Číslo výrobce SB35BH/106/OR
Výrobce/odpovědná osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Popis

Použití:

K upínání, upevňování a stahování konstrukčních dílů v dílně a pro zajištění při přepravě.

Poznámka:

Stahovací popruhy nejsou barevně kódovány. Barvy se mohou odlišovat.