Hydraulický pístový zvedák JH, Nosnost: 12t

Artiklové číslo: 086045 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška zdvihu max. 0,153 m
Konstrukční výška min. 240 mm
Konstrukční výška max. 393 mm
Druh produktu Zvedák / strojní zvedák
Nosnost max. 12 000 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086045 12
EAN / GTIN 4025092162760
Číslo výrobce JH-12 B 12T
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce s velkou základovou deskou pro stabilní umístění, s měřičem omezení tlaku. Čerpadlová překlápěcí páka s lehkým chodem s lícováním na ovládání ventilu.Talíř žebrovaný a kromě toho s možností vytočení pomocí závitu.