Úložné desky z elastomeru EPA, Maximální nosnost: 1500kg

Artiklové číslo: 086006 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální nosnost (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Elastomer-Lagerplatte EPA
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Druh produktu Nespecifikovaná podložka
Tloušťka s 13 mm
Materiál jiné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086006 1500
EAN / GTIN 4045197349484
Číslo výrobce EPA 10 / FB62004218
Výrobce/odpovědná osoba WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Popis

Provedení:

Antivibrační systémy strojů. Oddělení od strojů a zařízení provozů citlivých na vibrace zlepšuje procesní bezpečnost a přesnost. Použití elastomery tlumí zvuk v tuhé látce, vibrace a nárazy a zaručují optimální pracovní výsledky při snížené hlukové zátěži. Všechny prvky je možné namontovat a vyrovnat bez námahy.
Elastomerní tělo odolné proti olejům a stárnutí, protiskluzové, Shoreova tvrdost (A) CR 80.

Použití:

Pro instalaci strojů a zařízení, u kterých nelze použít instalační prvky nebo nivelační patky. Pro přizpůsobení velikosti se dají úložné desky přiříznout.

Poznámka:

Pro větší zatížení a speciální aplikace se na poptávku dodávají další prvky. Vzduchově odpružené prvky se dodávají v e-shopu pod č. 086003 vel. SLM1 − SLM12.