Plaque d’appui en élastomère EPA, Charge admissible max.: 1500kg

Réf.: 086006 1500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible max. (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Elastomer-Lagerplatte EPA
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Type de produit disque non spécifié
Epaisseur s 13 mm
Matériau autre

Identification et classification

Référence article 086006 1500
EAN / GTIN 4045197349484
Réf. fabricant EPA 10 / FB62004218
Fabricant/personne responsable WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Description

Exécution:

Systèmes anti-vibrations pour machines. L’isolement acoustique de machines et d’équipements sensibles aux vibrations améliore la sécurité et la précision du procédé. Les élastomères utilisés amortissent le bruit de structure, les vibrations et les chocs et garantissent des conditions de travail optimales grâce à la réduction du bruit ambiant. Montage et mise à niveau aisés de tous les éléments.
Corps en élastomère résistant à l’huile et au vieillissement, antidérapant. Dureté Shore (A) CR 80.

Utilisation:

Pour l’installation de machines et d’équipements lorsque l’utilisation d’éléments d’installation ou de sabots de mise à niveau est impossible. Les plaques d’appui peuvent être découpées à la dimension désirée.

Remarque(s):

D’autres éléments sont disponibles sur demande pour les charges accrues et les applications spéciales. Eléments à ressort pneumatique disponibles dans l’eShop sous le code art. 086003 réf. SLM1 − SLM12.