• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Plošný magnet, 2dílná sada se závitovým pouzdrem plochý E856/2 mm

Artiklové číslo: 085973 E856/2
Sleva
803,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 85 N
Výška se závitem 6 mm
Materiál jádra magnetu neodym
Závit M4
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085973 E856/2
EAN / GTIN 5012095619321

Popis

Provedení:

  • Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
  • Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
  • Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
  • Jádro magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Poznámka:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.