Stolní systém značení mini 120/100 Station Touch, Typ: STATION

Artiklové číslo: 085756 STATION
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 230 V
Označení výrobce mini 120/100 STATION
Zásobování energií Síťový provoz
Rozhraní Ethernet; USB
Šířka označovacího pole max. 120 mm
Výška popisovacího pole max. 100 mm
Hloubka popisného pole max. 5 mm
Výška písma min. 1 mm
Výška písma max. 99,9 mm
Druh produktu Jehlový značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085756 STATION
Číslo výrobce 518030999
Výrobce/odpovědná osoba MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Popis

Provedení:

Stolní systém značení, součásti:
  • Kapacitní dotykový displej.
  • Klopná páka pro rychlou výměnu dílu.
  • Elektromagnetický pohon.
  • Zapínatelné LED osvětlení oblasti značení.
  • Kabel elektroniky vedený tažným řetězem.
  • Laserový pointer k simulaci značení.
  • 30 nastavitelných úderových sil.
  • Integrovaný software.