Ruční razidlo, Výška písma: 6mm

Artiklové číslo: 085471 6
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
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Kazeta
Široký otisk 30 mm
Šířka kola 4 mm
Počet míst 8
Druh produktu Vyrážecí a lisovací nástroj
Znaky 0 – 9
Výška písma 6 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 500 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085471 6
EAN / GTIN 4250191110378
Číslo výrobce 1811
Výrobce/odpovědná osoba H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Popis

Provedení:

Vysoce přesné razicí zařízení pro značení sledu čísel. Koncipované pro nejvyšší zatížení. S kolíkovou zarážkou. Všechny součásti chemicky poniklovány. Kolečka s 11 znaky = gravura 0 – 9 a mezera. Baleno v plastovém boxu.
Bezpečnostní rázová hlavice snižuje nebezpečí úrazu a chrání plášť.

Použití:

K průběžnému číslování materiálů s pevností do 1500 N/mm2.

Poznámka:

Další provedení razidel, jako např. s automatickým přepínáním nebo s odlišnými výškami písma, lze dodat na poptávku.