Outil d'estampage à main, Hauteur écriture: 6mm

Réf.: 085471 6
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage
Garant cartouche de rechange
Largeur impression
30 mm
Largeur roue
4 mm
Nombre de chiffres
8
Type de produit
outil d’estampage
Symbole
0 – 9
Hauteur police
6 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max.
1 500 N/mm2

Identification et classification

Référence article 085471 6
EAN / GTIN 4250191110378
Réf. fabricant 1811
Fabricant/personne responsable H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Description

Exécution:

Outil d'estampage de haute précision pour le marquage de séries numériques. Conçu pour des charges maximales. Avec blocage par goupille. Toutes les pièces sont pourvues d'un revêtement nickelé chimique. Molette avec 11 caractères = gravure 0 − 9 et espace. Dans un coffret en plastique.
L'embout de frappe de sécurité évite le risque d'accident et protège le corps de l'appareil.

Utilisation:

Pour la numérotation variable de matières présentant une résistance maximale de 1500 N/mm2.

Remarque(s):

D’autres modèles d’outils d’estampage, p. ex. avec réestampage automatique ou des hauteurs d’écriture différentes, sont disponibles sur demande.