Lakový popisovač Paint-Riter™, Barva písma: BL

Artiklové číslo: 085171 BL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Paint-Riter
Označení výrobce Paint-Riter™
Barva popisu Modrá
Tvar hrotu Klínovitý hrot
Tloušťka čáry min. 2 mm
Tloušťka čáry max. 4 mm
Vlastnosti Bez zápachu; Odolný proti oděru; rychleschnoucí; tepelně vodivý
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085171 BL
EAN / GTIN 048615974033
Číslo výrobce 97403
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Rychle schnoucí, lakový popisovač na vodní bázi Paint-Riter™ pro dlouho držící značení, která jsou odolná proti opotřebení a povětrnostním podmínkám. Nízká hodnota těkavých organických sloučenin a malý zápach.
Pro 2 − 4 mm široké značení.