Slangsystem 1/4″ FL27

Article no.: 084400 FL27
Set price 2 st. (NOK 60,59 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
270 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Kylsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084400 FL27
EAN / GTIN 4037728112025
Manufacturer number 0211200-2

Beskrivelse

Utförande:

Slangsystem av plast för kylsmörjmedel och luft. Arbetstryck upp till 6 bar, med klämfästen strl CLAMP upp till 60 bar.
  • Kompatibelt utan adapter med de flesta konventionella system.
  • Modulsystem, medger individuella kombinationer med hjälp av monteringstången.
  • Flöde: cirka 15 liter/minut (1/4 tum), största ytterdiameter 17 mm.

Leveransinnehåll:

2 platta munstycken 27 mm breda
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen