PVC lepicí páska, bílá, Šířka×délka (mm×m): 50X33

Artiklové číslo: 083791 50X33
Cena za 1 ks (CZK 3,58 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
511 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PVC-Klebeband, weiß
Barva Bílá
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Teplota skladování od 20 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 0,11 N/mm
Roztažnost 120 %
Pevnost v tahu 1,67 N/mm
Teplotní odolnost max. 40 stupeň
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíc
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Krycí práce; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Tlumící
Délka L 33 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083791 50X33
EAN / GTIN 4062406242398
Číslo výrobce 083791 50X33
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako opravy, ochrana, oblepení a balení.
K ochraně hladkých povrchů, jako např. dřevo, hliník nebo sklo.
Hladká ochranná PVC páska z měkké a poddajné PVC fólie.
Doba použití ve vnitřních a venkovních prostorech až 3 týdny.

Doporučení:

Před lepením ověřte vhodnost podkladu.