Ljepljiva traka od PVC-a, bijela, Širina×Duljina (mm×m): 50X33

Artikl br.: 083791 50X33
Cijena po 1 Piece (0,15 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.476 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
ljepilo Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,11 N/mm
Sposobnost širenja 120 %
Vlačna čvrstoća 1,67 N/mm
Posebnost prianjajuće
Primjena Brtvljenje; Odlijepiti; Pričvršćivanje; Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Lijepljenje
postojanost na temperaturi do 40 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Boja bijela
Duljina 33 m
širina 50 mm
Debljina 0,13 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083791 50X33
EAN / GTIN 4062406242398
Broj proizvođača 083791 50X33
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenjive ljepljive trake za mnogobrojna područja primjene, poput popravaka, zaštite, odljepljivanja i pakiranja.
Za zaštitu glatkih podloga kao što je npr. drvo, aluminij ili staklo.
Glatka PVC zaštitna traka izrađena od mekog PVC filma.
Vijek trajanja u zatvorenom i otvorenom prostoru do 3 tjedna.

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.