{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 60416 | |
| Barva | Transparentní | |
| Sklad, vlhkost vzduchu min. | 50 % | |
| Teplota skladování min. | 15 °C | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Lepicí síla na ocel | 25 N/mm | |
| Roztažnost | 80 % | |
| Pevnost v tahu | 400 N/mm | |
| Odolnost proti teplotám do | 120 stupně | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Použití | Balit | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Tiché odvíjení; šetrné k životnímu | |
| Délka L | 100 m | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Tloušťka S | 0,042 mm |
| Katalogové číslo | 083681 50X100 | |
| EAN / GTIN | 4063565603815 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |