{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 60416 | |
| Farbe | braun | |
| Lager Luftfeuchtigkeit min. | 50 % | |
| Lagertemperatur min. | 15 °C | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Klebekraft auf Stahl | 25 N/mm | |
| Dehnungsfähigkeit | 80 % | |
| Zugfestigkeit | 400 N/mm | |
| Temperaturbeständig bis | 120 Grad | |
| Liner vorhanden | nein | |
| Anwendung | Verpacken | |
| Eigenschaften | feuchtigkeitsbeständig; leises abrollen; umweltfreundlich | |
| Länge L | 100 m | |
| Breite B | 50 mm | |
| Stärke S | 0,042 mm |
| Artikelnummer | 083681 50X100 | |
| EAN / GTIN | 4063565611018 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |