{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
| Provozní tlak | 400 bar | |
| Zkušební tlak | 800 bar | |
| Připojovací závit hadice | R1/8 palec | |
| Provozní rozsah napájení stlačeným vzduchem | 3 bar - 8 bar | |
| Druh produktu | Tlaková maznice |
| Katalogové číslo | 083585 | |
| EAN / GTIN | 4016553410056 | |
| Číslo výrobce | 34 100 56 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de |