Sada štětců k mazání 10dílná, Šířka: 22mm

Artiklové číslo: 083555 22
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 36,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 439 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Šířka 22 mm
Barva štětin Jasný
Materiál, rukojeť hliník
Druh produktu Mazací štětec
Počet 10
Tvar hlavy štětce čtverec
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vhodné pro Mazivo; Oleje; Tuky
Rozsah použití Zvláštní použití
Celková délka 180 mm
Obsah sada
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083555 22
EAN / GTIN 2050000967825
Číslo výrobce 113/18
Výrobce/odpovědná osoba Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 München, Deutschland, www.leiss-brush.de

Popis

Provedení:

Čistě bílé přírodní štětiny, rukojeť z hliníkové trubky.
Sada mazacích štětců, 10dílná
Sada mazacích štětců se skládá z 10 vysoce kvalitních štětců, které byly speciálně navrženy pro aplikaci olejů, tuků a maziv. Štětce mají čistě bílé přírodní štětiny a rukojeť z hliníkové trubky, která zajišťuje dlouhou životnost a snadnou manipulaci.

Technické údaje:
  • Oblast použití: Oleje, tuky, maziva.
  • Materiál: Bílé přírodní štětiny, hliníková rukojeť.

Zvláštnosti:
  • Ideální pro přesné mazání.
  • Robustní konstrukce s dlouhou životností.
  • Všestranné použití v různých zvláštních aplikacích.

Rozsah dodávky:

10× mazací štětce.

Doporučení:

Správná péče o mazací štětce je důležitá pro prodloužení jejich životnosti a zachování jejich funkčnosti. Zde je několik tipů pro péči:
  1. Čištění po použití: Po každém použití štětce důkladně propláchněte. K odstranění všech zbytků maziva použijte teplou vodu a jemné mýdlo.
  2. Zamezení deformace: Nenechávejte štětce dlouho namočené v kapalinách, mohlo by dojít k deformaci štětin.
  3. Sušení: Štětce je nejlepší sušit štětinami dolů, aby se do prostoru mezi štětinami a rukojetí nedostaly žádné zbytky. Případně je můžete položit na utěrku, ale nepokládejte je štětinami nahoru.
  4. Pravidelná péče: Používejte zvláštní mycí prostředky na štětce, abyste udrželi štětiny pružné a zachovali jejich absorpční schopnost.
  5. Skladování: Štětce skladujte na suchém místě a vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám, mohlo by dojít k vysušení štětin.
Díky těmto tipům pro péči zůstanou vaše mazací štětce po delší dobu v dobrém stavu a budou vždy připravené k použití.