Tepimo teptukų komplektas 10 vnt., Plotis: 22mm

Prekės Nr.: 083555 22
Rinkinio kaina 10 vienetai (1,52 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 755 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Plotis 22 mm
Šerių spalva ryšk.
Medžiaga, rankena aliuminis
Produkto rūšis tepimo teptukas
Skaičius 10
Teptuko galvutės forma kvadratas
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Tinka Tepimo priemonė; alyvos; riebalai
Paskirtis specialiam naudojimui
Visas ilgis 180 mm
Turinys rinkinys
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083555 22
EAN / GTIN 2050000967825
Gamintojo numeris 113/18
Gamintojas / atsakingas asmuo Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 München, Germany, www.leiss-brush.de

Aprašymas

Modelis:

Balti natūralūs šeriai, rankena iš aliuminio vamzdelio.
Tepimo teptukų komplektas 10 vnt.
Teptukų rinkinį sudaro 10 aukštos kokybės teptukų, specialiai sukurtų alyvoms, riebalams ir tepalinėms alyvoms tepti. Teptukai turi baltus natūralius šerius ir rankeną iš aliuminio vamzdelio, kuri užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir patogų naudojimą.

Techniniai duomenys:
  • Panaudojimo sritys: Alyvos; tepalai; tepalinės alyvos.
  • Medžiaga: Balti natūralūs šeriai, aliuminio rankena.

Ypatumai:
  • Idealiai tinka tiksliems tepimo darbams.
  • Tvirta ir ilgaamžė konstrukcija.
  • Universalus naudojimas įvairiose specialiose srityse.

Tiekiama:

10× tepimo šepetėlių.

Rekomendacija:

Tinkama tepimo šepečių priežiūra yra svarbi siekiant prailginti jų tarnavimo laiką ir išlaikyti jų funkcionalumą. Štai keletas priežiūros patarimų:
  1. Valymas po naudojimo: Po kiekvieno naudojimo šepetėlius kruopščiai nuplaukite. Šiltu vandeniu ir švelniu muilu pašalinkite visus tepalo likučius.
  2. Deformacijų išvengimas: Nepalikite šepetėlių ilgai skysčiuose, nes tai gali deformuoti šerelius.
  3. Džiovinimas: Teptukus geriausia džiovinti galvute žemyn, kad tarp šerių ir rankenos neliktų likučių. Taip pat galite juos padėti ant šluostės, tačiau venkite juos dėti galvute į viršų.
  4. Reguliari priežiūra: Naudokite specialius šepetėlių muilus, kad šereliai išliktų elastingi ir išlaikytų sugeriamumą.
  5. Laikymas: Laikykite šepetėlius sausoje vietoje ir venkite tiesioginių saulės spindulių ar karščio, nes tai gali išsausinti šerelius.
Laikydamiesi šių priežiūros patarimų, Jūsų teptukai ilgiau išliks geros būklės ir bus visada paruošti naudoti.