Sada štětců k mazání 10dílná, Šířka: 9mm

Artiklové číslo: 083555 9
Nastavit cenu 10 ks (CZK 18,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 052 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka štětce 130 mm
Šířka 9 mm
Rozsah použití Oleje; tuky; maziva
Použití Speciální použití
Druh produktu Štětec na mazání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Číslo výrobce 113/13
Výrobce/odpovědná osoba Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Čistě bílé přírodní štětiny, rukojeť z hliníkové trubky.
Sada mazacích štětců, 10dílná
Sada mazacích štětců se skládá z 10 vysoce kvalitních štětců, které byly speciálně navrženy pro aplikaci olejů, tuků a maziv. Štětce mají čistě bílé přírodní štětiny a rukojeť z hliníkové trubky, která zajišťuje dlouhou životnost a snadnou manipulaci.

Technické údaje:
  • Oblast použití: Oleje, tuky, maziva.
  • Materiál: Bílé přírodní štětiny, hliníková rukojeť.

Zvláštnosti:
  • Ideální pro přesné mazání.
  • Robustní konstrukce s dlouhou životností.
  • Všestranné použití v různých zvláštních aplikacích.

Rozsah dodávky:

10× mazací štětce.

Doporučení:

Správná péče o mazací štětce je důležitá pro prodloužení jejich životnosti a zachování jejich funkčnosti. Zde je několik tipů pro péči:
  1. Čištění po použití: Po každém použití štětce důkladně propláchněte. K odstranění všech zbytků maziva použijte teplou vodu a jemné mýdlo.
  2. Zamezení deformace: Nenechávejte štětce dlouho namočené v kapalinách, mohlo by dojít k deformaci štětin.
  3. Sušení: Štětce je nejlepší sušit štětinami dolů, aby se do prostoru mezi štětinami a rukojetí nedostaly žádné zbytky. Případně je můžete položit na utěrku, ale nepokládejte je štětinami nahoru.
  4. Pravidelná péče: Používejte zvláštní mycí prostředky na štětce, abyste udrželi štětiny pružné a zachovali jejich absorpční schopnost.
  5. Skladování: Štětce skladujte na suchém místě a vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám, mohlo by dojít k vysušení štětin.
Díky těmto tipům pro péči zůstanou vaše mazací štětce po delší dobu v dobrém stavu a budou vždy připravené k použití.