Olejnička z oceli, Objem: 500ml

Artiklové číslo: 083539 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka potrubí 155 mm
Povrchová úprava lakované
Druh produktu Olejnička
Materiál nádoby a zásobníky Ocel
Objem 500 ml

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083539 500
EAN / GTIN 8429765164659
Výrobce/odpovědná osoba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Olejnička s rozprašovačem s ocelovou nádobou s kvalitním antracitovým lakem a velmi stabilní a výkonnou měděnou pumpičkou. Jedna pevná a jedna ohebná kovová ostřiková trubka dlouhá 155 mm jsou díky tepelné odolnosti ideálně vhodné pro oleje a naftu.